• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.

Manometer ilt, G 1/4 radialt nederst, 0 - 20/40 bar, Ø 63 mm

Art.-nr.: 101294
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Manometer
Tilslutningsgevind G1/4 tommer
Visningsområde maks. 40 bar
Materiale, hus stål
Materiale, skive glas
Diameter, skive 63 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 101294
EAN/GTIN 4047322084512
Producentnummer 101294
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Manometer til ilt, stålhus, radial tilslutning nedenfor, G 1/4, måleområde 0 - 20/40 bar, Ø 63 mm.

Egenskab:

  • Beskrivelse: Arbejdsmanometer ilt, 0 - 20/40 bar
  • Skaleringsværdi i bar-området: 0,5 bar