Manometru oxigen, G 1/4 radial jos, 0 - 20/40 bar, Ø 63 mm

Cod articol.: 101294
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Manometru
Racord filetat G1/4 inch
Interval de afișare max. 40 bar
Materialul carcasei oțel
Material disc sticlă
Diametru disc 63 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 101294
EAN / GTIN 4047322084512
Număr producător 101294
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Manometru oxigen, carcasă din oțel, racord radial în partea inferioară, G 1/4, domeniu de măsurare 0 - 20/40 bar, Ø 63 mm.

Caracteristică:

  • Descriere: Manometru de lucru oxigen, 0 - 20/40 bar
  • Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 0,5 bar