• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Manometer Sauerstoff, G 1/4 radial unten, 0 - 20/40 bar, Ø 63 mm

Artikel-Nr.: 101294
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Manometer
Anschlussgewinde G1/4 Zoll
Anzeigebereich max. 40 bar
Material Gehäuse Stahl
Material Scheibe Glas
Durchmesser Scheibe 63 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 101294
EAN / GTIN 4047322084512
Herstellernummer 101294
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Manometer Sauerstoff, Stahl-Gehäuse, Anschluss radial unten, G 1/4, Messbereich 0 - 20/40 bar, Ø 63 mm.

Merkmal:

  • Beschreibung: Arbeitsmanometer Sauerstoff, 0 - 20/40 bar
  • Skalenteilungswert im bar-Bereich: 0,5 bar