Regolatore di pressione in acciaio inox, 1.4404, pilotato, G 1/4, 1, 0 - 15 bar

Codice art.: 101192
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 101192
EAN / GTIN 4047322101806
Codice del produttore 101192
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore di pressione in acciaio inox, 1.4404, con sfiato secondario (invertibile), manometro incluso, G 1/4, campo di regolazione. 1, 0 - 15 bar, PE max. 50 bar. Regolatori in acciaio inossidabile privi di metalli non ferrosi per l’impiego nell’industria alimentare, chimica, mineraria, nella costruzione di apparecchiature e macchine speciali e nella tecnologia medica.

Proprietà:

  • A: 64,0 mm
  • B: 160,0 mm
  • C: 37,0 mm
  • Cassettiera: Acciaio inossidabile 1.4404 (AISI 316L)
  • Filettatura: G 1/4
  • membrana: PTFE su supporto NBR
  • Flusso: 1300 l/min
  • materiale di tenuta: FKM
  • Campo di regolazione max.: 15 bar
  • Campo di regolazione min.: 1 bar
  • Pressione massima in ingresso: 50 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp ≤ 1 bar
  • Temperatura massima del fluido: 80 °C
  • Temperatura ambiente max.: 80 °C