• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen være utilgængelig lørdag den 23. maj fra kl. 7.00 til 15.00. Vi beklager eventuelle gener.

Trykregulator i rustfrit stål, 1.4404, tilbagevendende, G 1/4, 1, 0 - 15 bar

Art.-nr.: 101192
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Energiforsyning trykluftdrevet
Samlet længde 64 mm
Totalbredde 37 mm
Samlet højde 160 mm
Gennemstrømningsværdi 1.300 l/min
Arbejdstryk fra 1 bar
Arbejdstryk op til 15 bar
Driftstryk maksimalt 50 bar
Driftstemperatur maksimalt 80 °C
Tilslutningstype indvendigt gevind
Indvendigt gevind 1/4 tommer
Materiale, hus stål
Produkttype trykventil
Materiale, hus stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 101192
EAN/GTIN 4047322101806
Producentnummer 101192
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Rustfri trykregulator, 1.4404, med sekundær udluftning (tilbageskydbar), inklusive manometer, G 1/4, reguleringsområde. 1, 0 - 15 bar, PE maks. 50 bar. Regulatorer i rustfrit stål uden farvet metal til brug i fødevareindustrien, den kemiske industri, minedrift, apparat- og specialmaskinebyggeri samt inden for medicinsk teknik.

Egenskab:

  • A: 64,0 mm
  • B: 160,0 mm
  • C: 37,0 mm
  • Hus: Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
  • Gevind: G 1/4
  • membraner: PTFE på NBR-bærer
  • Gennemstrømning: 1300 l/min
  • tætningsmateriale: FKM
  • Reguleringsområde maks.: 15 bar
  • Reguleringsområde min.: 1 bar
  • Indgangstryk maks.: 50 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 8 bar, P2 = 6 bar og trykfald Δp ≤ 1 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 80 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 80 °C