Regulador de presión de acero inoxidable, 1.4404, reversible, G 1/4, 1, 0 - 15 bar

Número de artículo: 101192
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Longitud total 64 mm
Anchura total 37 mm
Altura total 160 mm
Valor del flujo 1.300 l/min
Presión de trabajo desde 1 bar
Presión de trabajo hasta 15 bar
Presión máxima de funcionamiento 50 bar
Temperatura máxima de funcionamiento 80 °C
Tipo de conexión Rosca interior
Rosca interior 1/4 pul
Material carcasa acero
Tipo de producto regulador de presión
Material carcasa acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 101192
EAN / GTIN 4047322101806
Número del fabricante 101192
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión de acero inoxidable, 1.4404, con purga secundaria (reversible), manómetro incluido, G 1/4, rango de regulación. 1,0 - 15 bar, PE máx. 50 bar. Reguladores de acero inoxidable sin metales no ferrosos para su uso en la industria alimentaria, química, minera, en la construcción de aparatos y máquinas especiales, así como en la tecnología médica.

Característica:

  • A: 64,0 mm
  • An: 160,0 mm
  • C: 37,0 mm
  • Carcasa: Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
  • Rosca: G 1/4
  • membrana: PTFE sobre soporte de NBR
  • Caudal: 1300 l/min
  • material de sellado: FKM
  • Rango de regulación máx.: 15 bar
  • Rango de regulación mín.: 1 bar
  • Presión de entrada máx.: 50 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp ≤ 1 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 80 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 80 °C