Tlakový regulátor z ušlechtilé oceli, 1.4404, zpětně ovládatelný, G 1/4, 1, 0 - 15 bar

Artiklové číslo: 101192
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 101192
EAN / GTIN 4047322101806
Číslo výrobce 101192
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Tlakový regulátor z ušlechtilé oceli, 1.4404, se sekundárním odvzdušněním (zpětně ovládatelný), včetně manometru, G 1/4, regulační rozsah. 1, 0 - 15 bar, PE max. 50 bar. Regulátory z nerezové oceli bez obsahu barevných kovů pro použití v potravinářském průmyslu, chemickém průmyslu, těžebním průmyslu, při výrobě přístrojů a speciálních strojů a v lékařské technice.

Charakteristika:

  • A: 64,0 mm
  • Š: 160,0 mm
  • C: 37,0 mm
  • Kryty a skříně: Nerezová ocel 1.4404 (AISI 316L)
  • Závit: G 1/4
  • Membrána: PTFE na nosiči z NBR
  • Průtok: 1300 l/min
  • těsnicí materiál: FKM
  • Rozsah regulace max.: 15 bar
  • Rozsah regulace min.: 1 bar
  • Vstupní tlak max.: 50 bar
  • měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a pokles tlaku Δp ≤ 1 bar
  • Max. teplota média: 80 °C
  • Maximální teplota okolí: 80 °C