Regolatore di pressione costante con manometro, BG 4, G 1 1/4, 0, 5 - 16 bar

Codice art.: 100898
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
Codice articolo 100898
EAN / GTIN 4047322116084
Codice del produttore 100898
Numero-L L00970 120045
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore di pressione costante con manometro, BG 4, G 1 1/4, PE max. 40 bar, temperatura del fluido max. 90 °C, campo di regolazione 0, 5 - 16 bar. Regolatore di pressione a membrana indipendente dal precarico, con ritorno automatico e sfiato secondario. I regolatori di pressione rimangono costanti alla pressione di esercizio anche in caso di pressione a monte variabile.

Proprietà:

  • A: 114,0 mm
  • B: 126,0 mm
  • C: 48,0 mm
  • D: 184,0 mm
  • BG: 4
  • DN: 25
  • Cassettiera: ottone
  • Filettatura: G 1 1/4
  • Flusso: 11000 l/min
  • materiale di tenuta: NBR
  • Campo di regolazione max.: 16 bar
  • Campo di regolazione min.: 0,5 bar
  • Pressione massima in ingresso: 40 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Temperatura massima del fluido: 90 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 90 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C