Regulador de presión constante con manómetro, BG 4, G 1 1/4, 0, 5 - 16 bar

Número de artículo: 100898
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 100898
EAN / GTIN 4047322116084
Número del fabricante 100898
Número L L00970 120045
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión constante con manómetro, BG 4, G 1 1/4, PE máx. 40 bar, temperatura del medio máx. 90 °C, rango de regulación 0,5 - 16 bar. Regulador de presión de membrana independiente del preimpreso, con control de retroalimentación y purga secundaria. Los reguladores de presión se mantienen constantes a presión de trabajo constante.

Característica:

  • A: 114,0 mm
  • An: 126,0 mm
  • C: 48,0 mm
  • D: 184,0 mm
  • BG: 4
  • DN: 25
  • Carcasa: latón
  • Rosca: G 1 1/4
  • Caudal: 11000 l/min
  • material de sellado: NBR
  • Rango de regulación máx.: 16 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 40 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 90 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 90 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C

Descargas y documentos