Regulator de presiune constantă cu manometru, BG 4, G 1 1/4, 0, 5 - 16 bar

Cod articol.: 100898
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 100898
EAN / GTIN 4047322116084
Număr producător 100898
L-Număr L00970 120045
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de presiune constantă cu manometru, BG 4, G 1 1/4, PE max. 40 bar, temperatură maximă a mediului 90 °C, interval de reglare 0, 5 - 16 bar. Regulator de presiune cu membrană, independent de presopressiune, cu control invers și aerisire secundară. Regulatoarele de presiune rămân constante la presiunea de lucru în cazul unei presiuni de intrare variabile.

Caracteristică:

  • A: 114,0 mm
  • B: 126,0 mm
  • C: 48,0 mm
  • D: 184,0 mm
  • BG: 4
  • DN: 25
  • Carcasă: alamă
  • Filet: G 1 1/4
  • Debit: 11000 l/min
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de reglare max.: 16 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
  • Presiune maximă la intrare: 40 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 8 bar, P2 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 90 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 90 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C