Regulátor konstantního tlaku včetně manometru, BG 4, G 1 1/4, 0, 5 - 16 bar

Artiklové číslo: 100898
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 100898
EAN / GTIN 4047322116084
Číslo výrobce 100898
L-číslo L00970 120045
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Regulátor konstantního tlaku včetně manometru, BG 4, G 1 1/4, PE max. 40 bar, teplota média max. 90 °C, regulační rozsah 0, 5 - 16 bar. Regulátor membránového tlaku nezávislý na předtlakovém tlaku s možností zpětného řízení a sekundárním odvzdušněním. Regulátory tlaku udržují pracovní tlak konstantní i při kolísání vstupního tlaku.

Charakteristika:

  • A: 114,0 mm
  • Š: 126,0 mm
  • C: 48,0 mm
  • D: 184,0 mm
  • BG: 4
  • DN: 25
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Závit: G 1 1/4
  • Průtok: 11000 l/min
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah regulace max.: 16 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 40 bar
  • měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Max. teplota média: 90 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 90 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C