ASL HSSE nitr. M 8 6g Ø25

Codice art.: 100511
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di filettatura Filettatura metrica grossa ISO
Diametro nominale filettatura metrica 8 mm
Classe di tolleranza filettatura 6g
Diametro corpo 25 mm
Forma dell’imbocco CS
Materiale da taglio HSS
Rivestimento senza rivestimento
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Filettatura esterna
Tipo di prodotto Maschio a deformare con codolo ribassato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 100511
EAN / GTIN 4046122310371
Codice del produttore 100511
Numero-L L10150 1188
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descrizione

Descrizione:

Filiere / ASL HSSE nitrire M 8 tolleranza 6g taglio della buccia lapear Ø25

Filiere con fori di montaggio

La bassa inerzia del portamatrice permette velocità più elevate e prolunga la vita della matrice.

Apecificazione: smussato su entrambi i lati, con ingresso a spirale per M 3 e superiori, lappato