Filière ASL HSSE nitr. M 8 6g entrée en spirale Ø25

Réf.: 100511
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Art Gewinde Metrisches ISO-Regelgewinde
Nenndurchmesser Gewinde metrisch 8 mm
Toleranzklasse Gewinde 6g
Durchmesser Körper 25 mm
Anschnittform CS
Schneidstoff HSS
Beschichtung unbeschichtet
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung außen
Produktart Schneideisen

Identification et classification

Référence article 100511
EAN / GTIN 4046122310371
Réf. fabricant 100511
Article hors catalogue L10150 1188
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Description

Description:

Filière / ASL HSSE nitrurer M 8 tolérance 6g spirale apport roder Ø25

Matrices avec trous de fixation

La faible inertie du porte-matrice permet des vitesses plus élevées et prolonge la durée de vie de la matrice.

Spécification : chanfreiné des deux côtés, avec entrée en spirale pour M 3 et plus, rodage