{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Art Gewinde | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Nenndurchmesser Gewinde metrisch | 8 mm | |
| Toleranzklasse Gewinde | 6g | |
| Durchmesser Körper | 25 mm | |
| Anschnittform | CS | |
| Schneidstoff | HSS | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung außen | |
| Produktart | Schneideisen |
| Artikelnummer | 100511 | |
| EAN / GTIN | 4046122310371 | |
| Herstellernummer | 100511 | |
| L-Nummer | L10150 1188 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |