ASL HSSE nitr. M 8 6g Ø25

Número de artículo: 100511
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Diámetro nominal de la rosca, métrico 8 mm
Clase de tolerancia de la rosca 6g
Diámetro del cuerpo 25 mm
Forma del corte previo CS
Material de corte HSS
Recubrimiento sin revestimiento
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Roscado exterior
Tipo de producto Terrajas

Identificación y clasificación

Número de artículo 100511
EAN / GTIN 4046122310371
Número del fabricante 100511
Número L L10150 1188
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descripción

Descripción:

Terrajas para roscar / ASL HSSE nirturar M 8 tolerancia 6g spirale entrada lapear Ø25

Matrices con agujeros de montaje

La baja inercia del portamatriz permite mayores velocidades y alarga la vida de la matriz.

Especificación: biselado en ambos lados, con entrada en espiral para M 3 y superior, lapeado