ASL M 10x1,25 6g 6 fori Ø25

Codice art.: 100101
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di filettatura MF
Diametro nominale filettatura metrica 10 mm
Filettatura M10x1,25-6g
Passo della filettatura 1,25 mm
Classe di tolleranza filettatura ISO 2 6g
Diametro corpo 25 mm
Forma dell’imbocco B
Materiale da taglio HSS
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Filettatura esterna
Tipo di prodotto Maschio a deformare con codolo ribassato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 100101
EAN / GTIN 4046122303366
Codice del produttore 100101
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descrizione

Descrizione:

Filiere / ASL M 10x1,25 6g taglio della buccia lapear 6 fori di chip Ø25

Filiere con fori di montaggio

La bassa inerzia del portamatrice permette velocità più elevate e prolunga la vita della matrice.

Apecificazione: smussato su entrambi i lati, con ingresso a spirale per M 3 e superiori, lappato