• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schneideisen / ASL M 10x1,25 6g Schäl geläppt 6 Spanlöcher Ø25

Artikel-Nr.: 100101
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art Gewinde MF
Nenndurchmesser Gewinde metrisch 10 mm
Gewinde M10x1,25-6g
Steigung Gewinde 1,25 mm
Toleranzklasse Gewinde ISO 2 6g
Durchmesser Körper 25 mm
Anschnittform B
Schneidstoff HSS
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung außen
Produktart Schneideisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 100101
EAN / GTIN 4046122303366
Herstellernummer 100101
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Beschreibung

Beschreibung:

Schneideisen / ASL M 10x1,25 6g Schäl geläppt 6 Spanlöcher Ø25

Schneideisen mit Aufschraublöchern

Durch die geringere Massenträgheit des Schneideisenhalters sind höhere Drehzahlen/Standzeiten möglich.

Ausführung: Anschnitt beidseitig, mit Schälanschnitt ab M 3, geläppt