{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Gevindtype | MF | |
| Gevinddiameter, metrisk | 10 mm | |
| Gevind | M10x1,25-6g | |
| Gevindstigning | 1,25 mm | |
| Gevindtoleranceklasse | ISO 2 6g | |
| Legemsdiameter | 25 mm | |
| Skærfasform | B | |
| Skæremateriale | HSS | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Bearbejdningsprocesser | gevindbearbejdning udvendigt | |
| Produkttype | Gevindbakker |
| Artikelnummer | 100101 | |
| EAN/GTIN | 4046122303366 | |
| Producentnummer | 100101 | |
| Producent/ansvarlig person | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |