{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh závitu | MF | |
| Jmenovitý průměr závitu metrický | 10 mm | |
| Závit | M10x1,25-6g | |
| Stoupání závitu | 1,25 mm | |
| Třída tolerance závitu | ISO 2 6g | |
| Průměr těla | 25 mm | |
| Tvar náběhu | B | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnějších závitů | |
| Druh produktu | Závitové očko |
| Katalogové číslo | 100101 | |
| EAN / GTIN | 4046122303366 | |
| Číslo výrobce | 100101 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |