• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Rondella per veicoli commerciali RBS 6012

Codice art.: 1.826-215.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 1.826-215.0
EAN / GTIN 4002667028010
Codice del produttore 1.826-215.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Per una pulizia rapida e semplice di autobus, camion o semirimorchi con un'altezza massima di 4,20 metri: La nostra lavavetri per veicoli commerciali a spazzola singola ad azionamento manuale RBS 6012 con collegamento di alimentazione 3~/230-V/50-Hz. Il sistema è adatto per aziende con flotte fino a 15 veicoli e colpisce per la sua struttura stabile, la facilità di manovrabilità e gli eccellenti risultati di pulizia. La struttura robusta del telaio è realizzata in alluminio saldato e altri componenti di alta qualità, come la rotella di regolazione in acciaio inox o il paraspruzzi realizzato in speciale materiale poliestere, garantiscono resistenza alla corrosione. nel telaio della spazzola sono integrati 2 tubi con ugelli per la spazzola irrigazione, costituiti da segmenti a semicuscinetto con setole profilate in polietilene. Durante il funzionamento, la spazzola ha un diametri di circa 1000 millimetri, mentre l'azionamento del doppio albero della spazzola viene eseguito da un motore di azionamento mediante una catena autobloccante. Quattro ruote facili da ruotare garantiscono un facile posizionamento del sistema sul veicolo, mentre i rulli in gomma con distanziale morbido sul telaio forniscono sempre la distanza necessaria.

Proprietà:

  • Altezza sistema: 3810 mm
  • Numero di fasi di corrente: 3
  • Frequenza: 50 Hz
  • peso senza accessori: 246 kg
  • Serraggio: 230 V
  • Altezza lavaggio: 3645 mm
  • Requisiti della stazione di lavaggio: 4620 x 1700 x 1500 mm

Vantaggi:

Ruota di regolazione:
  • Consente il rilevamento del contorno verticale e l'inclinazione.
Maniglia di funzionamento e di sicurezza:
  • La rotazione della spazzola aiuta l'operatore a spostare il sistema in avanti.
Struttura leggera in alluminio:
  • Molto resistente alle influenze esterne.
Ruota di regolazione:
  • Consente il rilevamento del contorno verticale e l'inclinazione.
  • La parte anteriore del veicolo con angoli fino a 10° è facilmente raggiungibile.
Dosaggio del detergente:
  • Se necessario, il detergente può essere aggiunto tramite la pompa di dosaggio.
Maniglia di funzionamento e di sicurezza:
  • La rotazione della spazzola aiuta l'operatore a spostare il sistema in avanti.
  • Quando l'impugnatura viene rilasciata, la rotazione della spazzola si arresta.
Struttura leggera in alluminio:
  • Molto resistente alle influenze esterne.
  • Il rivestimento a semiguscio protegge in modo affidabile l'operatore dagli schizzi d'acqua.
Quattro ruote e 2 ruote cingolate:
  • Eccellente manovrabilità e stabilità.

Contenuto:

Numero di spazzole per lavaggio: 1; spazzole in PE, design standard Kärcher

Fornitura:

Armadio di controllo del sistema; ruote, altezza standard