Podložka pro užitková vozidla RBS 6012

Artiklové číslo: 1.826-215.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1.826-215.0
EAN / GTIN 4002667028010
Číslo výrobce 1.826-215.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Pro rychlé a nekomplikované všestranné čištění autobusů, nákladních vozidel nebo návěsů s výškou až 4,20 metrů: Naše ručně ovládaná jednokartáčová myčka užitkových vozidel RBS 6012 s napájecím připojením 3~/230-v /50-Hz. Systém je vhodný pro firmy s flotilou až 15 vozidel a zaujme stabilní konstrukcí, snadnou ovladatelností a manévrovatelností a vynikajícími výsledky čištění. Robustní konstrukce rámu je vyrobena ze svařovaného hliník a další vysoce kvalitní komponenty, jako je nastavovací kolečko z nerezové oceli nebo kryt proti stříkající vodě ze speciálního polyesterového materiálu, zajišťují odolnost proti korozi. 2 trysek pro zavlažování kartáče jsou integrovány do rámu kartáče stroje, který se skládá z půlplášťových segmentů s profilovanými polyethylenovými štětinami. Během provozu má kartáč průměry přibližně 1000 milimetrů, zatímco pohon dvojitého hřídele kartáče se provádí pomocí hnacího motoru pomocí samoutahovacího řetězu. Čtyři snadno otočná kola zajišťují snadné umístění systému na vozidle, zatímco měkké distanční gumové válečky na rámu poskytují potřebnou vzdálenost po celou dobu.

Charakteristika:

  • Výška systému: 3810 mm
  • Počet aktuálních fází: 3
  • frekvence: 50 Hz
  • hmotnost bez příslušenství: 246 kg
  • Napětí: 230 V
  • Výška mytí: 3645 mm
  • Požadavky na mycí stanici: 4620 x 1700 x 1500 mm

Výhoda:

Seřizovací kolečko:
  • Umožňuje vertikální detekci obrysů a zkosení.
Provozní a bezpečnostní rukojeť:
  • Otáčení kartáčem pomáhá obsluze posunout systém dopředu.
Lehká hliníková konstrukce:
  • Velmi odolný vůči vnějším vlivům.
Seřizovací kolečko:
  • Umožňuje vertikální detekci obrysů a zkosení.
  • Snadno se dostanete k čelům vozidel s úhly až 10°.
Dávkování detergentu:
  • Čisticí prostředek lze v případě potřeby přidat pomocí dávkovacího čerpadla.
Provozní a bezpečnostní rukojeť:
  • Otáčení kartáčem pomáhá obsluze posunout systém dopředu.
  • Po uvolnění rukojeti se otáčení kartáče zastaví.
Lehká hliníková konstrukce:
  • Velmi odolný vůči vnějším vlivům.
  • Half-shell opláštění spolehlivě chrání obsluhu před stříkající vodou.
Čtyři kola a 2 kolejová kola:
  • Vynikající manévrovatelnost a stabilita.

Obsah:

Počet mycích kartáčů: 1; PE kartáče, standardní provedení Kärcher

Rozsah dodávky:

Skříň pro řízení systému; kola, standardní výška

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku