• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

LKW-Waschanlage RBS 6012

Artikel-Nr.: 1.826-215.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Artikelnummer 1.826-215.0
EAN / GTIN 4002667028010
Herstellernummer 1.826-215.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zur schnellen und unkomplizierten Rundumreinigung von Bussen, Lkws oder Sattelzügen mit einer Höhe von maximal 4,20 Metern: unsere manuell betriebene Einbürsten-Nutzfahrzeug-Waschanlage RBS 6012 mit 3~/230-V/50-Hz-Stromanschluss. Die Anlage eignet sich für Betriebe mit Fuhrparks mit bis zu 15 Fahrzeugen und überzeugt mit ihrem stabilen Aufbau, einfacher Handhabung und Manövrierbarkeit sowie hervorragenden Reinigungsergebnissen. Die robuste Konstruktion des Rahmens besteht aus geschweißtem Aluminium, dazu sorgen weitere hochwertige Komponenten, wie das Edelstahlstellrad oder der Spritzschutz aus speziellem Polyestermaterial, für Korrosionsbeständigkeit. In den Bürstenrahmen der Maschine sind 2 Düsenrohre für die Bewässerung der Bürste aus Halbschalensegmenten mit profilierten Polyethylenborsten integriert. Die Bürste verfügt während des Betriebs über einen Durchmesser von circa 1000 Millimetern, der Antrieb der doppelt gelagerten Bürstenwelle erfolgt über einen Antriebsmotor mittels selbststraffender Kette. Vier leichtdrehende Räder garantieren ein einfaches Positionieren der Anlage am Fahrzeug, während weiche Distanzgummirollen am Rahmen jederzeit für die nötige Distanz sorgen.

Merkmal:

  • Anlagenhöhe: 3810 mm
  • Anzahl der Stromphasen: 3
  • Frequenz: 50 Hz
  • Gewicht ohne Zubehör: 246 kg
  • Spannung: 230 V
  • Waschhöhe: 3645 mm
  • Waschplatzbedarf: 4620 x 1700 x 1500 mm

Vorteil:

Stellrad:
  • Ermöglicht vertikale Konturerfassung und Schrägstelleinrichtung.
Bedien- und Sicherheitsgriff:
  • Bürstenrotation unterstützt den Bediener beim Vorwärtsbewegen der Anlage.
Leichte Aluminiumkonstruktion:
  • Sehr widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse.
Stellrad:
  • Ermöglicht vertikale Konturerfassung und Schrägstelleinrichtung.
  • Fahrzeugfronten mit Winkeln von bis zu 10° werden problemlos erreicht.
Reinigungsmitteldosierung:
  • Reinigungsmittel bei Bedarf über Dosierpumpe zumischbar.
Bedien- und Sicherheitsgriff:
  • Bürstenrotation unterstützt den Bediener beim Vorwärtsbewegen der Anlage.
  • Wird der Griff losgelassen, stoppt die Bürstenrotation.
Leichte Aluminiumkonstruktion:
  • Sehr widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse.
  • Halbschalenverkleidung schützt den Bediener zuverlässig vor Spritzwasser.
Vier Laufräder und 2 Spurräder:
  • Ausgezeichnete Manövrierbarkeit und sicherer Stand.

Inhalt:

Anzahl Waschbürsten: 1; PE-Bürsten, Standard Kärcher-Design

Lieferumfang:

Anlagen-Schaltschrank; Räder, Standardhöhe