Spălător de vehicule comerciale RBS 6012

Cod articol: 1.826-215.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 1.826-215.0
EAN / GTIN 4002667028010
Număr producător 1.826-215.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Pentru curățarea rapidă și fără complicații a autolamelelor, camioanelor sau semiremorcilor cu o înălțime de până la 4,20 metri: Mașina noastră de spălat cu o singură perie pentru vehicule comerciale RBS 6012 cu conexiune de alimentare de 3 ~ / 230-V / 50 Hz. Sistemul este potrivit pentru companiile cu flote de până la 15 de vehicule și impresionează prin structura sa stabilă, manevrabilitatea și manevrabilitatea ușoară, precum și rezultate excelente de curățare. Construcția robustă a cadrului este realizată din aluminiu sudat, iar alte componente de înaltă calitate, cum ar fi roata de reglare din oțel inoxidabil sau apărătoarea de stropire din material special din poliester, asigură rezistență la coroziune. Cadrul de periere al mașinii are 2 tuburi de ajutaj pentru udarea periei din segmentele semicarcasei cu peri profilați din polietilenă. În timpul funcționării, peria are un diametru de aproximativ 1000 milimetri, iar acționarea arborelui de periere montat dublu este efectuată de un motor de antrenare folosind un lanț de auto-strângere. Patru roți ușor de rotit asigură poziționarea ușoară a sistemului pe vehicul, în timp ce rolele de cauciuc cu distanțier moale de pe cadru asigură distanța necesară în orice moment.

Caracteristică:

  • Înălțime sistem: 3810 mm
  • Număr de faze curente: 3
  • Frecvență: 50 Hz
  • Greutate fără accesorii: 246 kg
  • Prindere: 230 V
  • Înălțime de spălare: 3645 mm
  • Cerințe privind stația de spălare: 4620 x 1700 x 1500 mm

Avantaj:

Roată de reglare:
  • Permite detectarea conturului vertical și a înclinării.
Mâner de operare și de siguranță:
  • Rotirea periei ajută operatorul să deplaseze sistemul înainte.
Construcție ușoară din aluminiu:
  • Foarte rezistent la influențele externe.
Roată de reglare:
  • Permite detectarea conturului vertical și a înclinării.
  • Fronturile vehiculelor cu unghiuri de până la 10° sunt ușor accesibile.
Dozarea detergentului:
  • Agentul de curățare poate fi adăugat prin pompa de dozare, dacă este necesar.
Mâner de operare și de siguranță:
  • Rotirea periei ajută operatorul să deplaseze sistemul înainte.
  • Când mânerul este eliberat, rotirea periei se oprește.
Construcție ușoară din aluminiu:
  • Foarte rezistent la influențele externe.
  • Învelișul cu jumătate de înveliș protejează în mod fiabil operatorul împotriva stropirii cu apă.
Patru roți și 2 roți cu șenile:
  • Manevrabilitate și stabilitate excelente.

Conţinut:

Număr de perii de spălare: 1; perii pe, design Kärcher standard

Livrare:

Dulap de control al sistemului; roți, înălțime standard

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă