• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Aspiratore industriale IVM 60/36-3

Codice art.: 1.573-320.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 1.573-320.0
EAN / GTIN 4054278325668
Codice del produttore 1.573-320.0
Numero-L L00950 448
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Resistente, robusto, mobile: Il nostro aspirapolvere industriale a 3 motori IVM 60/36-3 per la pulizia universale di solidi fini e grossolani su scala industriale. Il dispositivo affidabile funziona in modalità monofase, per cui ciascuno dei 3 motori può essere controllato singolarmente. L'ampio filtro a stella del modello categoria polveri M può essere pulito in modo semplice, pratico e affidabile tramite la trasmissione. La pulizia del filtro ne prolunga la durata e riduce i costi di manutenzione. Il corpo e il contenitore di raccolta del dispositivo sono realizzati in acciaio inossidabile resistente agli acidi, mentre l'alloggiamento è realizzato in acciaio resistente e dispone di ruote grandi per un facile trasporto.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 1020 x 680 x 1490 mm
  • Diametro nominale connettore: DN 70
  • potenza assorbita: 3,6kW
  • Tipo di registrazione: Elettrica
  • Contenuto del contenitore: 60 l
  • superficie di filtraggio: 2,2 m²
  • peso con confezione: 71,8 kg
  • peso senza accessori: 68 kg
  • portata d'aria: 221 / 799 l/s / m³/h.
  • Livello di pressione acustica: 79 dB(A)
  • Tipo corrente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vuoto: 254 / 25,4 mbar / kPa
  • Diametro nominale accessorio: DN 70 / DN 50 / DN 40

Vantaggi:

Dotato di 3 motorini ventilatore:
  • Tre potenti soffianti per prestazioni di pulizia potenti.
Pulizia manuale del filtro IVM:
  • Se necessario, può essere azionato senza sforzo utilizzando una leva ergonomica.
  • Prolunga la durata del filtro e riduce la manutenzione.
Dotato di filtro a stella extra large:
  • Per un assorbimento sicuro di solidi e polveri fino a categoria polveri M..
Caratteristiche principali:
  • Attrezzatura antistatica
  • superficie di filtraggio extra-large
dotato di 3 motorini ventilatore:
  • Soffianti commutabili separatamente per potenza di aspirazione individuale secondo necessità.
  • Risultati di pulizia identici, indipendentemente dalla quantità di forza utilizzata.
  • Adatto anche per grandi quantità di polvere.
  • Ruote e ruote orientabili stabili

Contenuto:

Accessori nel dotazione: No; svuotamento del contenitore: Telaio stepper; filtro: filtro a stella

Download & documenti

Prodotti correlati