• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Průmyslový vysavač IVM 60/36-3

Artiklové číslo: 1.573-320.0
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 1.573-320.0
EAN / GTIN 4054278325668
Číslo výrobce 1.573-320.0
L-číslo L00950 448
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Odolný, robustní, mobilní: Náš 3motorový, středně velký průmyslový vysavač IVM 60/36-3 pro univerzální vysávání jemných a hrubých pevných látek v průmyslovém měřítku. Spolehlivé zařízení pracuje v jednofázovém režimu, přičemž každý z 3 motorů může být řízen individuálně. Velký hvězdný filtr třída prachu M lze snadno, pohodlně a spolehlivě čistit převodovkou. Čištění filtru prodlužuje jeho životnost a snižuje tak náklady na údržbu. Tělo a sběrná nádoba zařízení jsou vyrobeny z kyselinovzdorné nerezové oceli, zatímco pouzdro je vyrobeno z odolného ocel a má velká kolečka pro snadnou přepravu.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 1020 x 680 x 1490 mm
  • Jmenovitý průměr konektoru: DN 70
  • příkon: 3,6kW
  • Typ záznamu: Elektrické
  • Obsah nádoby: 60 l
  • filtrační plocha: 2,2 m²
  • hmotnost včetně balení: 71,8 kg
  • hmotnost bez příslušenství: 68 kg
  • množství vzduchu: 221 / 799 l /s / m³/h.
  • hladina akustického tlaku: 79 dB(A)
  • Aktuální typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
  • Podtlak: 254 / 25,4 mbar / kPa
  • Jmenovitý průměr příslušenství: DN 70 / DN 50 / DN 40

Výhoda:

Vybavené 3 motory ventilátoru:
  • Tři výkonné dmychadla pro vysoký čisticí výkon.
Ruční čištění filtru IVM:
  • V případě potřeby jej lze bez námahy ovládat pomocí ergonomicky umístěné páky.
  • Prodlužuje životnost filtru a snižuje údržbu.
Vybaven extra velkým hvězdným filtrem:
  • Pro bezpečnou absorpci pevných látek a prachu až do třída prachu M.
Hlavní funkce:
  • Antistatické vybavení
  • Extra velký filtrační plocha
vybavený 3 motory dmychadla:
  • Samostatně přepínatelné dmychadla pro individuální sací výkon podle potřeby.
  • Stejné výsledky čištění, bez ohledu na množství použité síly.
  • Vhodné i pro velké množství prachu.
  • Stabilní kolečka a kolečka

Obsah:

Příslušenství v rozsah dodávky: Ne; vyprázdnění kontejneru: Podvozek krokového vozidla; filtr: Hvězdicový filtr