Opis:
Trpežen, robusten, mobilen: Naš 3-motorni industrijski sesalnik srednjega razreda IVM 60/36-3 za univerzalno vakuumsko čiščenje finih in grobih trdnih snovi v industrijskem obsegu. Zanesljiva naprava deluje v enofaznem načinu, pri čemer je mogoče vsakega od 3 motorjev krmiliti individualno. Velik zvezdni filter prašni razred M lahko enostavno, udobno in zanesljivo očistite s prenosom. Čiščenje filtra podaljša življenjsko dobo in s tem zmanjša stroške vzdrževanja. Telo in zbiralna posoda naprave sta izdelana iz nerjavečega jekla, odpornega na kislino, ohišje pa je izdelano iz odpornega jeklo in ima velika kolesa za enostaven transport.
Lastnosti:
- MERE (D × Š × V): 1020 x 680 x 1490 mm
- Nazivni premer konektorja: DN 70
- moč motorja: 3,6kW
- Vrsta snemanja: Električni
- Vsebina vsebnika: 60 l
- površina filtra: 2,2m²
- teža, vključno z embalažo: 71,8 kg
- teža brez dodatne opreme: 68 kg
- količina zraka: 221 / 799 l/s / m³/h..
- raven hrupa: 79 dB(A)
- Trenutna vrsta: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Vakuum: 254/25,4 mbarov/kPa
- Nazivni premer dodatne opreme: DN 70 / DN 50 / DN 40
Prednosti:
Opremljen z 3 motorčki puhala:- Trije zmogljivi puhala za učinkovito čiščenje.
Ročno čiščenje filtra IVM:- Če je potrebno, ga lahko brez težav upravljate z ergonomsko nameščeno ročico.
- Podaljša življenjsko dobo filtra in zmanjša vzdrževanje.
Opremljen z zelo velikim zvezdnim filtrom:- Za varno absorpcijo trdnih snovi in prahu do prašni razred M.
Ključna funkcija:- Antistatična oprema
- Izjemno velik površina filtra
, opremljen s 3 motorji puhala:- Ločeno preklopni puhala za individualno sesalno moč, kot je zahtevano.
- Enaki rezultati čiščenja, ne glede na količino uporabljene sile.
- Primeren tudi za velike količine prahu.
- Stabilna kolesa in kolesa
Vsebina:
Dodatki v obseg dobave: Ne; praznjenje posode: Podvozje s koračnim nastavkom; filter: Zvezdasti filter