• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriesauger IVM 60/36 -3

Artikel-Nr.: 1.573-320.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.573-320.0
EAN / GTIN 4054278325668
Herstellernummer 1.573-320.0
L-Nummer L00950 448
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Langlebig, robust, mobil: unser 3-motoriger Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 60/36-3 zum universellen Saugen von feinen und groben Feststoffen im industriellen Maßstab. Das zuverlässige Gerät arbeitet im Einphasenbetrieb, dabei ist jeder der 3 Motoren einzeln steuerbar. Der große Sternfilter der Staubklasse M kann einfach, komfortabel und zuverlässig per Transmission abgereinigt werden. Die Filterabreinigung verlängert dessen Standzeit und reduziert so den Wartungsaufwand. Körper und Sammelbehälter des Geräts bestehen aus säureresistentem Edelstahl, während das Gehäuse aus unempfindlichem Stahl hergestellt wurde und über große Räder verfügt, die einen einfachen Transport ermöglichen.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 1020 x 680 x 1490 mm
  • Anschlussnennweite: DN 70
  • Aufnahmeleistung: 3.6 kW
  • Aufnahmetyp: Elektrisch
  • Behälterinhalt: 60 l
  • Filterfläche: 2.2 m²
  • Gewicht inklusive Verpackung: 71.8 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 68 kg
  • Luftmenge: 221 / 799 l/s / m³/h
  • Schalldruckpegel: 79 dB(A)
  • Stromart: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vakuum: 254 / 25.4 mbar / kPa
  • Zubehörnennweite: DN 70 / DN 50 / DN 40

Vorteil:

Mit 3 Gebläsemotoren ausgestattet:
  • Drei leistungsstarke Gebläse für eine kraftvolle Reinigungsleistung.
Manuelle IVM-Filterabreinigung:
  • Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar.
  • Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand.
Ausgestattet mit extragroßem Sternfilter:
  • Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse M.
Hauptmerkmal:
  • Antistatische Ausstattung
  • Extragroße Filterfläche
  • Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf.
  • Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand.
  • Auch für große Mengen Staub geeignet.
  • Stabile Räder und Lenkrollen

Inhalt:

Zubehör im Lieferumfang: nein; Behälterentleerung: Absetzfahrgestell; Filter: Sternfilter

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb