• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pulitrice ad alta pressione HDS-e 8/16-4 M 24 kW

Codice art.: 1.030-904.0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 1.030-904.0
EAN / GTIN 4054278169002
Codice del produttore 1.030-904.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Conservazione delle risorse e allo stesso tempo estremamente potente: L'innovativa idropulitrice ad alta pressione HDS e 8/16-4 M vanta una potenza di 24 kW capacità di riscaldamento e una temperatura di esercizio elevata fino a 85 °C. è estremamente efficiente dal punto di vista energetico. L'innovativo isolamento della caldaia altamente isolante del solo dispositivo a riscaldamento elettrico riduce il consumo energetico in modalità standby di un enorme 40%. Quando il livello di efficienza Eco!è attivato, il pulitore ad alta pressione passa automaticamente al funzionamento particolarmente efficiente a 60 °C, che è completamente sufficiente per la maggior parte delle attività di pulizia. Se, tuttavia, è necessario rimuovere lo sporco molto oleoso e grasso, la temperatura di esercizio massima possibile viene ripagata. Il servocomando consente di mantenere fino a 70 °C senza sforzo anche in funzionamento continuo. Altri dettagli innovativi, come la pistola ad alta pressione EASY!Force, che utilizza la forza di contraccolpo del getto ad alta pressione per ridurre a zero la forza di tenuta dell'utente, e i dispositivi di fissaggio A rilascio rapido EASY!Lock, che rendono la configurazione e lo smontaggio 5 volte più veloci rispetto ai tradizionali collegamenti a vite, completano l'eccezionale pacchetto di attrezzature.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 1330 x 750 x 1060 mm
  • Cavo di collegamento: 5 m
  • Capacità di connessione: 29,5kW
  • pressione di lavoro: 30 – 160 / 3 – 16 bar / MPa
  • portata: 300 – 760 l/h
  • peso (con accessori): 122,1 kg
  • peso con confezione: 133,8 kg
  • capacità di riscaldamento: 24kW
  • Tipo corrente: 3 / 400 / 50
  • Temperatura (all'ingresso 12 °C): Min. 45 – max. 85 °C.

Vantaggi:

Particolarmente efficiente dal punto di vista energetico, per un notevole risparmio sui costi:
  • Fino al 40% di risparmio energetico in modalità standby grazie al materiale isolante altamente isolante.
Temperatura di esercizio estremamente elevata:
  • Serbatoio dell'acqua grande (max. 85 °C).
Risparmio di tempo e potenza: Pistola ad alta pressione EASY!Force e dispositivi di fissaggio a rilascio rapido EASY!Lock:
  • Finalmente lavora senza fatica: La pistola ad alta pressione EASY!Force.
Caratteristiche principali:
  • Ausilio inclinazione
  • 2 serbatoi di detergente con spurgo automatico
particolarmente efficiente dal punto di vista energetico, per un notevole risparmio sui costi:
  • Esclusiva modalità Eco!Efficiency.
  • Fino a 45 °C nel funzionamento continuo a pieno carico o 70 °C tramite servocomando.
  • Dispositivi di fissaggio a sgancio rapido EASY!Lock: Durevoli e robusti. E 5 volte più veloce di quanto avvitato.
Servocomando:
  • Per un aumento significativo della temperatura dell'acqua sugli accessori.
  • 2 serbatoi di detergente con risciacquo automatico
  • Economy Eco!Efficiency Level

Uso:

  • Pulitrice ad alta pressione con acqua calda riscaldata elettricamente per il funzionamento senza gas di scarico in ambienti interni

Contenuto:

Riscaldamento elettrico senza scarico; pannello di controllo con spia; limitatore di pressione; 2 serbatoi di detergente

Fornitura:

Pistola a spruzzo portatile EASY!FORCE ADVANCED; tubo HD 10 m / DN 6, 200 bar; ugello elettrico; lancia a spruzzo 1050 mm