• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Beheizter Hochdruckreiniger HDS-E 8/16-4 M 24KW

Artikel-Nr.: 1.030-904.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.030-904.0
EAN / GTIN 4054278169002
Herstellernummer 1.030-904.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Ressourcenschonend und gleichzeitig enorm leistungsstark: Der innovative Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS E 8/16-4 M punktet mit 24 kW Heizleistung und einer hohen Arbeitstemperatur von maximal 85 °C. Dabei arbeitet er sehr energieeffizient. Alleine schon die neuartige, hochdämmende Boilerisolierung des elektrisch beheizten Geräts senkt den Stromverbrauch im Stand-by-Betrieb um satte 40 Prozent. Bei aktivierter eco!efficiency-Stufe schaltet der Hochdruckreiniger automatisch in den besonders effizienten 60 °C-Betrieb, der für die meisten Reinigungsaufgaben völlig ausreichend ist. Wenn allerdings stark ölhaltige und fettige Verschmutzungen zu beseitigen sind, zahlt sich maximal mögliche Arbeitstemperatur aus. Mit Servo Control lassen sich bis zu 70 °C auch im Dauerbetrieb mühelos halten. Weitere innovative Details wie die EASY!Force-Hochdruckpistole, die die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls nutzt, um damit die Haltekraft für den Anwender auf null zu reduzieren, sowie die EASY!Lock-Schnellverschlüsse, mit denen das Auf- und Abrüsten im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schneller von der Hand geht, runden das hervorragende Ausstattungspaket ab.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 1330 x 750 x 1060 mm
  • Anschlusskabel: 5 m
  • Anschlussleistung: 29.5 kW
  • Arbeitsdruck: 30 – 160 / 3 – 16 bar / MPa
  • Fördermenge: 300 – 760 l/h
  • Gewicht (mit Zubehör): 122.1 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 133.8 kg
  • Heizleistung: 24 kW
  • Stromart: 3 / 400 / 50
  • Temperatur (bei Zulauf 12 °C): min. 45 – max. 85 °C

Vorteil:

Besonders energieeffizient, für hohe Kosteneinsparung:
  • Durch hoch isolierenden Dämmstoff bis zu 40 Prozent Energieersparnis im Stand-by-Modus.
Besonders hohe Arbeitstemperatur:
  • Großer Wasserspeicher (max. 85 °C).
Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse:
  • Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole.
Hauptmerkmal:
  • Kipphilfe
  • 2 Reinigungsmitteltanks mit autom. Klarspülung
  • Einzigartiger eco!efficiency-Modus.
  • Bis zu 45 °C im Dauerbetrieb unter Volllast oder 70 °C durch Servo Control.
  • EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.
Servo Control:
  • Für eine deutlich erhöhte Wassertemperatur am Zubehör.
  • Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe

Verwendung:

  • Elektrisch beheizter Heißwasser-Hochdruckreiniger für den abgasfreien Betrieb in Innenbereichen

Inhalt:

Abgasfreie Elektroheizung; Bedienleiste mit Leuchtanzeige; Druckabschaltung; 2 Reinigungsmitteltanks

Lieferumfang:

Handspritzpistole EASY!Force Advanced; HD-Schlauch 10 m / DN 6, 200 bar; Powerdüse; Strahlrohr 1050 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb