Descripción:
Conservador de recursos y al mismo tiempo enormemente poderoso: El innovador limpiador de alta presión de agua caliente HDS E 8/16-4 M tiene una puntuación de 24 kW potencia calorífica y una temperatura de trabajo elevada de hasta 85 °C. Es muy eficiente energéticamente. El innovador aislamiento de la caldera altamente aislante del dispositivo calentado eléctricamente reduce el consumo de energía en modo de espera en un 40 por ciento. Cuando se activa el nivel de eficiencia Eco!Efficiency, el limpiador de alta presión cambia automáticamente a la operación particularmente eficiente de 60°C, que es completamente suficiente para la mayoría de las tareas de limpieza. Sin embargo, si se tiene que eliminar la suciedad muy grasa y grasosa, la temperatura máxima de trabajo posible vale la pena. El servo control le permite mantener hasta 70 °C sin esfuerzo incluso en el funcionamiento continuo. Otros detalles innovadores, como la pistola de alta presión EASY!Force, que utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir la fuerza de retención para el usuario a cero, y los sujetadores de liberación rápida EASY!Lock, que hacen que su configuración y desmontaje sea 5 veces más rápido que las conexiones de tornillo convencionales, completan el paquete de equipo excepcional.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 1330 x 750 x 1060 mm
- Cable de conexión: 5 m
- Capacidad de conexión: 29,5kW
- presión de trabajo: 30 – 160 / 3 – 16 bar / MPa
- caudal: 300 – 760 l/h
- peso (con accesorios): 122,1 kg
- peso incluyendo embalaje: 133,8 kg
- potencia calorífica: 24kW
- Tipo actual: 3/400/50
- Temperatura (a la entrada 12 °C): Min. 45 – máx. 85 °C.
Ventaja:
Particularmente eficiente desde el punto de vista energético, para un alto ahorro de costes:- Hasta un 40 por ciento de ahorro de energía en modo de espera debido al material de aislamiento altamente aislante.
Temperatura de trabajo extremadamente alta:- Gran depósito de agua (máx. 85°C).
Ahorre tiempo y potencia: ¡EASY! Arma de alta presión de la fuerza y EASY!Lock sujetadores de liberación rápida:- Trabajo libre de fatiga por fin: La pistola de alta presión EASY!Force.
Característica clave:- Ayuda basculante
- 2 depósitos de agentes de limpieza con purga automática
particularmente eficientes energéticamente, para un alto ahorro de costes:- Modo único Eco! Eficiencia.
- Hasta 45 °C en el funcionamiento continuo a plena carga o 70 °C mediante servo control.
- EASY!Lock sujetadores de liberación rápida: Duraderos y robustos. Y 5 veces más rápido que atornillado.
Servo Control:- Para un aumento significativo de la temperatura del agua en los accesorios.
- 2 depósitos de detergente con enjuague automático
- Económico Eco! Nivel de eficiencia
Aplicación:
- Limpiador de alta presión de agua caliente calentada eléctricamente para un funcionamiento libre de gases de escape en áreas interiores
Contenido:
Calefacción eléctrica libre de gases de escape; panel de control con luz indicadora; corte de presión; 2 depósitos de detergente
Volumen de suministro:
Pistola de mano EASY!FUERZA AVANZADA; manguera HD 10 m / DN 6, 200 bar; boquilla de potencia; lanza de pulverización 1050 mm