Omschrijving:
Zuinig omgaan met hulpbronnen en tegelijkertijd enorm krachtig: De innovatieve hogedrukreiniger voor warm water HDS E 8/16-4 M scoort met 24 kW verwarmingscapaciteit en een hoge bedrijfstemperatuur tot 85 °C. het is zeer energiezuinig. De innovatieve, zeer isolerende ketelisolatie van het elektrisch verwarmde apparaat alleen al vermindert het energieverbruik in de stand-bymodus met maar liefst 40 procent. Wanneer het Eco!efficiency-niveau is geactiveerd, schakelt de hogedrukreiniger automatisch over op de bijzonder efficiënte werking van 60 °C, die volledig voldoende is voor de meeste reinigingstaken. Als echter vet en vet vuil moet worden verwijderd, loont de maximaal mogelijke bedrijfstemperatuur. Met de servobediening kunt u zelfs in de continubedrijf moeiteloos tot 70 °C vasthouden. Andere innovatieve details, zoals de EASY!Force high-pressure gun, die gebruik maakt van de terugslagkracht van de hogedruk jet om de klemkracht voor de gebruiker tot nul te verminderen, en de EASY!Lock snelsluitingen, waardoor het 5 keer sneller te installeren en te demonteren dan conventionele schroefverbindingen, ronden het uitstekende apparatuurpakket af.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 1330 x 750 x 1060 mm
- Aansluitkabel: 5 m
- Verbindingscapaciteit: 29,5kW
- werkdruk: 30 – 160 / 3 – 16 bar / MPa
- opvoercapaciteit: 300 – 760 l/h
- gewicht (met accessoires): 122,1 kg
- gewicht inclusief verpakking: 133,8 kg
- verwarmingscapaciteit: 24kW
- Huidig type: 3 / 400 / 50
- Temperatuur (bij inlaat 12 °C): Min. 45 – max. 85 °C.
Voordeel:
Bijzonder energiezuinig, voor hoge kostenbesparingen:- Tot 40 procent energiebesparing in de stand-bymodus dankzij zeer isolerend isolatiemateriaal.
Extreem hoge bedrijfstemperatuur:- Groot waterreservoir (max. 85 °C).
Bespaar tijd en energie: EASY!Force high-pressure gun en EASY!Lock snelsluitingen:- Werk eindelijk zonder vermoeidheid: Het EASY!Force hogedrukpistool.
Belangrijkste kenmerk:- Kantelhulp
- 2 reservoirs voor reinigingsmiddelen met automatische zuivering
bijzonder energiezuinig, voor hoge kostenbesparingen:- Unieke Eco!efficiency-modus.
- Tot 45 °C in de continubedrijf bij vollast of 70 °C met servobediening.
- EASY!Lock snelsluitingen: Duurzaam en robuust. En 5 keer sneller dan geschroefd.
Servobesturing:- Voor een aanzienlijk hogere watertemperatuur op de accessoires.
- 2 wasmiddeltanks met automatisch spoelen
- Economisch Eco!efficiëntieniveau
Toepassing:
- Elektrisch verwarmde hogedrukreiniger voor heet water voor uitlaatgasvrij gebruik binnenshuis
Inhoud:
Elektrische verwarming zonder uitlaat; bedieningspaneel met indicatielampje; drukbegrenzing; 2 wasmiddeltanks
Levering:
Draagbaar spuitpistool EASY!FORCE ADVANCED; HD-slang 10 m/DN 6, 200 bar; sproeikop; sproeilans 1050 mm