• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Tuta da lavoro tipo 4/5/6, bianco, Taglia unisex: L

Codice art.: 098397 L
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

HOLEX Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio HOLEX

Taglie uomo Standard
Taglia dell’ordine DE Taglia INT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Taglie uomo corte
Taglia dell’ordine DE Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine DE Taglia INT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Come misurare

su richiesta
Disponibile a magazzino
1.637 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Zona di protezione ESD (EPA)
Tipo di applicazione protezione dai prodotti chimici
Classe di protezione dai prodotti chimici MODELLO 4 - A tenuta di spruzzi EN 14605; MODELLO 5 - Particelle solide EN13982-1; MODELLO 6 - Protezione limitata contro agenti chimici liquidi EN 13034
Dimensione internazionale L
Tipo Modello 4
Colore bianco
Composizione del tessuto Polietilene; Polipropilene
Spessore del tessuto 65 g/m2
Tipo di prodotto Indumento protettivo
Riutilizzo Monouso
Genere Unisex
Chiusura Chiusura lampo
Caratteristiche Cappuccio; Cuciture incollate; antistatico; idrorepellente
Normativa EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Categoria di protezione III

Identificazione e classificazione

Codice articolo 098397 L
EAN / GTIN 4062406288501
Codice del produttore 098397 L
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Tuta da lavoro (categoria PSA III), tipo 4/5/6.
Sistema di chiusura lampo con nastro autoadesivo per una maggiore tenuta.
Tuta da lavoro monouso antistatica in polipropilene e polietilene. 65 g/m². Cappuccio, caviglie e polsini elasticizzati. Chiusura lampo frontale. Cuciture incollate. Tuta di protezione contro nebulizzazioni, schizzi d’acqua, particelle solide radioattive, agenti chimici liquidi e agenti infettivi.

Norma:

  • EN 14605 tipo 4
  • EN 13034 tipo 6
  • EN ISO 13982-1 Tipo 5
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5

Warning:

Uso previsto
  • Protegge dalle particelle solide disperse nell’aria, agenti chimici liquidi lievemente pericolosi, nebulizzazioni, schizzi d’acqua, agenti infettivi e particelle radioattive.
  • Adatto per lavori di costruzione, verniciatura, rimozione di amianto, manutenzioni e riparazioni in ambito industriale, operazioni nel settore farmaceutico o veterinario in caso di protezione contro virus e batteri e lavori forestali.
  • Informazioni sull’abbigliamento da indossare.
  • Scegliere la grandezza della confezione adatta.
  • Non apportare modifiche all’abbigliamento di protezione.
  • Garantisce un effetto protettivo solo se l’area del corpo da proteggere è completamente coperta.
  • Smaltire dopo l’utilizzo.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non protegge da eventuali pericoli meccanici e termici.
  • Non utilizzare in prossimità di componenti meccanici rotanti.
  • Non utilizzare in caso di contatto diretto con olio pesante e liquidi facilmente infiammabili.
  • Evitare accumuli di liquidi sull’abbigliamento di protezione.
  • L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.