{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | ja | |
| Anvendendelsestype | Kemikaliebeskyttelse | |
| Kemisk beskyttelsesklasse | TYPE 4- Spray-tæt EN 14605; TYPE 5- Faste partikler EN13982-1; TYPE 6– Beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier iht. EN 13034 | |
| International størrelse | L | |
| Type | type 4 | |
| Farve | hvid | |
| Tekstilsammensætning | polyethylen; polypropylen | |
| Vævstæthed | 65 g/m2 | |
| Produkttype | beskyttelsesdragt | |
| Genanvendelse | engangsbrug | |
| Køn | Unisex | |
| Lukning | lynlås | |
| Egenskaber | antistatisk; hætte; limede sømme; vandafvisende | |
| Standard | EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149; EN ISO 13034 | |
| Beskyttelseskategori | III |
| Artikelnummer | 098397 L | |
| EAN/GTIN | 4062406288501 | |
| Producentnummer | 098397 L | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |