• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Mono protector tipo 4/5/6, blanco, Tamaño unisex: L

Número de artículo: 098397 L
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

HOLEX Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa HOLEX

Talla normal de hombre
Tamaño del pedido DE Talla INT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Talla de los hombres robustos
Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido DE Talla INT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Así se mide

a petición
En stock
1.620 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona de protección ESD (EPA) sí
Tipo de aplicación Protección contra productos químicos
Clase de protección química TIPO 4 – Resistente a pulverizaciones EN 14605; TIPO 5 – Partículas sólidas EN13982-1; TIPO 6 – Protección limitada frente a productos químicos líquidos EN 13034
Talla internacional L
Tipo Tipo 4
Color blanco
Composición del tejido Polietileno; Polipropileno
Densidad tejido 65 g/m2
Tipo de producto Vestido de protección
Reutilización Desechable
Sexo Unisex
Cierre Cremallera
Características Capucha; Costuras encoladas; antiestático; repelente al agua
Norma EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo 098397 L
EAN / GTIN 4062406288501
Número del fabricante 098397 L
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mono protector (categoría PSA III) tipo 4/5/6.
Sistema de cremallera autoadhesivo para mejorar la estanqueidad.
Mono protector desechable antiestático de polipropileno y polietileno. 65 g/m². Capucha elástica, puños en las mangas y en el pantalón. Cremallera frontal. Costuras pegadas. Mono para la protección contra neblina, salpicaduras de agua, partículas sólidas, radioactivas, sustancias químicas líquidas y agentes infecciosos.

Norma:

  • EN 14605 tipo 4
  • EN 13034 tipo 6
  • EN ISO 13982-1 tipo 5
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Protección frente a partículas sólidas proyectadas, así como productos químicos líquidos de menor peligrosidad, neblinas, salpicaduras de agua, agentes infecciosos y partículas radioactivas.
  • Apropiado para trabajos de construcción y de pintura, retirada de amianto, trabajos de mantenimiento y conservación en la industria, trabajos en el ámbito farmacéutico y veterinario para la protección frente a virus y bacterias, así como trabajos en la agricultura.
  • Sobre la ropa.
  • Elegir la talla de confección adecuada.
  • No modificar la ropa de protección.
  • Solo se consigue el efecto protector si el cuerpo a proteger está cubierto por completo.
  • Desecharlos después de usar.

Utilización indebida
  • No protege frente a riesgos mecánicos ni térmicos.
  • No se deben utilizar en la proximidad de partes de la máquina rotatorias.
  • No utilizar en el contacto directo con aceite pesado y líquidos fácilmente inflamables.
  • Evitar la acumulación de líquido en la ropa de protección.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.