{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Costum de protecţie | |
| Internationale Größe | L | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Tipul de aplicare | protecţie contra substanţelor chimice | |
| Clasa de protecție chimică | TIP 4- Rezistent la pulverizare EN 14605; TIP 5 - Particule solide EN13982-1; TIP 6 - Protecţie limitată împotriva substanţelor chimice lichide EN 13034 | |
| Tip | Tip 4 | |
| Culoarea | alb | |
| Componentele ţesăturii | Polietilenă; Polipropilenă | |
| Densitatea ţesăturii | 65 g/m2 | |
| Reutilizare | De unică folosinţă | |
| Sex | Unisex | |
| Închidere | Fermoar | |
| Caracteristici | Cusături lipite; Glugă; antistatic; impermeabil | |
| Standard | EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149; EN ISO 13034 | |
| Categoria de protecție | III |
| Cod articol | 098397 L | |
| EAN / GTIN | 4062406288501 | |
| Număr producător | 098397 L | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |