• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cuffie antirumore VeriShield 100 D, Modello: VS120D

Codice art.: 097766 VS120D
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
184 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie VeriShield 100
Denominazione originale prodotto Verishield VS120D
Valore SNR (valore di isolamento) 32 dB(A)
Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097766 VS120D
EAN / GTIN 7312550351918
Codice del produttore 1035191-VS
Produttore/persona responsabile Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Descrizione

Esecuzione:

Le cuffie antirumore della serie VeriShield 100 D offrono al dipendente un maggior livello di protezione soprattutto grazie alla tecnologia Sound Management Technology (SMT), che isola i rumori dannosi per la salute mantenendo intatta la percezione di parole e segnali. Queste cuffie si contraddistinguono inoltre per l’elevata capacità di adattarsi a qualsiasi dimensione della testa e per una maggiore apertura delle coppe. La lunga durata delle coppe viene garantita soprattutto dal materiale robusto e dalla struttura resistente. Il materiale leggero assicura un comfort elevato. Il morbido materiale in Memory Foam delle conchiglie è particolarmente adatto per i condotti uditivi sensibili o per coloro che portano apparecchi acustici.
SNR = 32 dB (H = 35 dB, M = 29 dB, L = 22 dB).

Nota:

Set per igiene per la serie VeriShield 100 D al n. art. 097761.

Download & documenti

Prodotti correlati