Kapselgehörschutz VeriShield 100 D, Typ: VS120D

Artikel-Nr.: 097766 VS120D
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
329 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie VeriShield 100
Herstellerbezeichnung Verishield VS120D
Variante Kopfbügel
Farbe grau; rot
Produktart Kapselgehörschutz
SNR Wert (Dämmwert) 32 dB
Geräuschdämpfung Passiv
Wiederverwendung Mehrweg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097766 VS120D
EAN / GTIN 7312550351918
Herstellernummer 1035191-VS
Hersteller/verantwortliche Person Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Beschreibung

Ausführung:

Der Kapselgehörschutz der VeriShield 100 D Serie gibt dem Mitarbeiter vor allem durch die Sound-Management-Technologie (SMT) mehr Sicherheit, da diese die schädlichen Geräusche blockiert und gleichzeitig die Sprache und Signale natürlich wahrnehmen lässt. Zudem bietet sie viele Anpassungsmöglichkeiten für jede Kopfgröße und eine breitere Kapselöffnung. Die Langlebigkeit der Kapseln wird vor allem durch das robuste Material und die beständige Konstruktion erreicht. Das leichte Material trägt zu einem verbesserten Tragekomfort bei. Das weiche Memory Foam Material der Ohrmuscheln eignet sich gut für Träger mit empfindlichen Gehörgängen oder Hörgeräten.
SNR = 32dB (H = 35dB, M = 29dB, L = 22dB).

Hinweis:

Hygienesets erhältlich auf Anfrage.