Oorkappen VeriShield 100 D VS120D

Artikelnummer: 097766 VS120D
op aanvraag
Op voorraad
168 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie VeriShield 100
Fabrikantnummer Verishield VS120D
SNR-waarde (dempingswaarde) 32 dB(A)
Producttype Oorkappen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097766 VS120D
EAN/GTIN 7312550351918
Nummer fabrikant 1035191

Omschrijving

Uitvoering:

De oorkappen uit de VeriShield 100 D serie geven de medewerker vooral dankzij de Sound-management-technologie (SMT) meer veiligheid, omdat deze de schadelijke geluiden blokkeert en tegelijkertijd de taal en signalen natuurlijk laat gelden. Bovendien biedt de technologie een groot aantal aanpassingsmogelijkheden voor elke grootte van het hoofd en een bredere kappenopening. De lange levensduur van de kappen wordt vooral bereikt door het robuuste materiaal en de duurzame constructie. Het lichte materiaal draagt bij aan een verbeterd draagcomfort. Het zachte geheugen-Foam-materiaal van de oorschelpen is geschikt voor dragers met gevoelige gehoorgangen of gehoorapparaten.
SNR = 32 dB (H = 35 dB, M = 29 dB, L = 22 dB).

Tip:

Hygiënesets voor de VeriShield 100 D serie onder nr. 097761.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen