Apsauginės ausinės VeriShield 100 D VS120D

Prekės Nr.: 097766 VS120D
reikia užklausti
Yra sandėlyje
163 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija VeriShield 100
Gamintojo pavadinimas Verishield VS120D
SNR vertė (slopinimo vertė) 32 dB(A)
Produkto rūšis Apsauginės ausinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 097766 VS120D
EAN / GTIN 7312550351918
Gamintojo numeris 1035191

Aprašymas

Modelis:

Apsauginės VeriShield 100 D serijos ausinės dėl garso valdymo technologijos (Sound-Management-Technologie (SMT)) suteikia darbuotojui daugiau užtikrintumo, kad kenksmingas triukšmas blokuojamas ir tuo pat metu girdimi balsai bei signalai. Užtikrinamos įvairios pritaikymo galimybės dėl skirtingų galvos dydžių ir platesnio lankelio. Ausinių ilgaamžiškumas užtikrinamas dėl tvirtos medžiagos ir patvarios konstrukcijos. Lengva medžiaga užtikrina komfortišką dėvėjimą. Minkšta Memory Foam medžiaga užtikrina ausų sandarumą, puikiai tinka tiems, kurių ausys jautrios.
SNR = 32dB (H = 35dB, M = 29dB, L = 22dB).

Pastaba:

Higienos rinkinius VeriShield 100 D serijai žr. Nr. 097761.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys