• Ultima occasione! Presto non sarà più parte del nostro assortimento.

Mascherina chirurgica, 175 mm x 97 mm, Modello: T2RB

Codice art.: 097135 T2RB
Sconto
2,53 €
Imposta il prezzo 50 Articolo (0,03 € / 1 Articolo)
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
64.443 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Imposta il prezzo 50 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Caratteristiche mascherina: pinza stringinaso flessibile
  • Norma: EN 14683:2019+AC:2019
  • Contenuto del set: 50

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione 175 mm x 97 mm
Caratteristiche mascherina pinza stringinaso flessibile
Norma EN 14683:2019+AC:2019
Contenuto del set 50
Contenuto 50
Colore blu
Tipo di prodotto Mascherina chirurgica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097135 T2RB
EAN / GTIN 4030281010845
Codice del produttore MA-104-710-50
Produttore/persona responsabile SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Descrizione

Esecuzione:

Mascherina chirurgica facilmente applicabile tramite due morbidi passanti per le orecchie Soft COMFORT di eccellente elasticità. Il nasello regolabile garantisce inoltre un comfort elevato e una tenuta sicura. La struttura a 3 strati con materiali filtranti “Made in Germany” offre un’ottima capacità di filtrazione e una maggiore protezione dai liquidi.
  • Capacità di filtrazione: 99%
  • Passante per le orecchie: ElasticEarband: lycra, PP, tessuto non tessuto
  • Materiale mascherina: tessuto non tessuto di polipropilene, Meltblown (made in Germany)

Fornitura:

50 pezzi per scatola, sfusi, senza imballaggio.