• Laatste kans! Binnenkort geen onderdeel meer van ons assortiment.

Medisch gezichtsmasker, 175 mm x 97 mm, Type: T2RB

Artikelnummer: 097135 T2RB
Korting
€ 2,41
Prijs instellen 50 Stuk (0,03 € / 1 Stuk)
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
64.453 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 50 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Maskereigenschap: flexibele neusbeugels
  • Norm: EN 14683:2019+AC:2019
  • Setinhoud: 50

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maat 175 mm x 97 mm
Maskereigenschap flexibele neusbeugels
Norm EN 14683:2019+AC:2019
Setinhoud 50
Inhoud 50
Kleur blauw
Producttype Medisch masker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097135 T2RB
EAN/GTIN 4030281010845
Nummer fabrikant MA-104-710-50
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Omschrijving

Uitvoering:

Medisch gezichtsmasker, dat via twee elastische en zachte Soft COMFORT-oorbandjes snel en eenvoudig kan worden aangebracht. Een aanpasbare neusbeugel zorgt bovendien voor een hoog comfort en een goede grip. De 3-laags constructie, met “Made in Germany” filtermaterialen, biedt een zeer goede filtercapaciteit en extra bescherming tegen vloeistoffen.
  • Filtercapaciteit: 99 %
  • Oorband: ElasticEarband: Lycra, PP vliesstof
  • Materiaal masker: PP spinvlies, Meltblown - made in Germany

Levering:

50 stuks per box, los, zonder buitenverpakking.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan