• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Medicinska maska za obraz, 175 mm x 97 mm, Tip: T2RB

Št. art.: 097135 T2RB
Popust
2,47 €
Nastavi ceno 50 kos (0,03 € / 1 kos)
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
64.453 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 50 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Lastnost zaščitne maske: elastičen nosni lok
  • Standard: EN 14683:2019+AC:2019
  • Vsebina garniture: 50

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost 175 mm x 97 mm
Lastnost zaščitne maske elastičen nosni lok
Standard EN 14683:2019+AC:2019
Vsebina garniture 50
Vsebina 50
Barva modra
Vrsta izdelka Medicinska zaščitna maska

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097135 T2RB
EAN/GTIN 4030281010845
Številka proizvajalca MA-104-710-50
Proizvajalec/odgovorna oseba SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Opis

Izvedba:

Medicinska maska za obraz, ki omogoča hitro in preprosto namestitev prek dveh elastičnih in mehkih ušesnih trakov Soft COMFORT. Prilagodljiv nosni lok dodatno poskrbi za visoko udobje in zanesljivo namestitev. 3-slojna konstrukcija s filtrirnimi materiali „Made in Germany“ zagotavlja zelo dobro zmogljivost filtriranja in dodatno zaščito pred tekočinami.
  • Zmogljivost filtriranja: 99 %
  • Ušesni trak: ElasticEarband: Lycra, PP-koprena
  • Material maske: PP-pletena koprena, izdelano s talilno-pihalnim postopkom v Nemčiji

Obseg dobave:

50 kosov na škatlo, posamično, brez embalaže.