• Ingen pris tilgjengelig

Medicinsk ansiktsmask, 175 mm x 97 mm, Typ: T2RB

Article no.: 097135 T2RB

Select article variation and quantity

Typ Set price 50 st. (incl. VAT)

Availability

  • Maskegenskap: flexibel näsbygel
  • Norm: EN 14683:2019+AC:2019
  • Satsinnehåll: 50

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Storlek 175 mm x 97 mm
Maskegenskap flexibel näsbygel
Norm EN 14683:2019+AC:2019
Satsinnehåll 50
Innehåll 50
Färg blå
Produktslag Partikelfiltermask

Identification & Classification

Artikkelkode 097135 T2RB
EAN / GTIN 4030281010845
Manufacturer number MA-104-710-50
Manufacturer/responsible person SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Beskrivelse

Utförande:

Medicinsk ansiktsmask, som via två elastiska och mjuka Soft COMFORT öronöglor kan tas på snabbt och okomplicerat. Ett justerbart nässtöd ger dessutom hög komfort och håller fast masken säkert. Treskiktskonstruktionen med filtermaterial ”Made in Germany” ger en mycket god filtereffekt och skyddar dessutom mot vätskor.
  • Filtereffekt: 99 %
  • Öronöglor: ElasticEarband: Lycra, polypropenfilt
  • Material mask: Spunnen polypropenfilt, Meltblown - made in Germany

Leveransinnehåll:

50 st per box, lösa, utan omslag.