Occhiali a tutto campo uvex megasonic ETC, Tinta delle lenti: CLEAR

Codice art.: 096576 CLEAR
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
149 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tinta delle lenti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, grigio Grigio antracite
Serie uvex megasonic
Parte descritta Rahmen; Kopfband
Direttiva / Etichettatura Marcatura CE
Zona di protezione ESD (EPA) no
Area EX no
Sovraocchiali si
Grado di trasmissione 91 %
Codice della montatura W 166 34 BT CE
Identificativo del produttore per telaio W
Colore blue; grey
Norme di riferimento per il telaio EN 166
Ambiti di utilizzo specifici del telaio 3; 4
Resistenza meccanica / termica del telaio B; T
Caratteristiche telaio Copricapo utilizzabile; Protezione laterale; Senza metalli
Tipo di prodotto Occhiali a tutto campo
Codice delle lenti 2C-1,2 W 1 BTKN
Tipo di filtro della lente 2C
Livello di oscuramento della lente 1,2
Identificativo del produttore della lente W
Classe ottica della lente 1
Resistenza meccanica / termica della lente B; T; N; T
Materiale dischi Policarbonato
Tonalità disco Es. chiara
Caratteristiche disco Disco sostituibile; Es. antiappannante; UV400; resistente ai graffi
Normativa EN 166; EN 170
Categoria di protezione II
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 096576 CLEAR
EAN / GTIN 4031101942308
Codice del produttore 9320415
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Esecuzione:

Occhiali a tutto campo, senza metallo, con campo visivo massimo grazie al design della lente senza montatura. La morbida superficie d’appoggio adattativa del viso e il sistema di ventilazione indiretta offrono un elevato livello di comfort, anche per coloro che portano gli occhiali. Con rivestimento uvex supravision ETC resistente ai graffi e antiappannante su entrambi i lati.

Norma:

EN 166; EN 170

Nota:

Per questo modello esistono dischi di ricambio intercambiabili, disponibili su richiesta.