Ochranné brýle s plným výhledem uvex megasonic ETC, Zabarvení kotouče: CLEAR

Artiklové číslo: 096576 CLEAR
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
148 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zabarvení kotouče Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada uvex megasonic
Popsaná část Rahmen; Kopfband
Směrnice/označování Značka CE
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Krycí brýle ano
Stupeň prostupnosti 91 %
Označení rámu W 166 34 BT CE
Identifikace výrobce, rám W
Barva Modrá; Šedá
Referenční standardy, rám EN 166
Specifické oblasti využití, rám 3; 4
Mechanická/teplotní odolnost, rám B; T
Vlastnosti rámu Bez kovu; Boční ochrana; Možnost použití náhlavní pásky
Druh produktu Celoobličejové ochranné brýle
Označení zorníku 2C-1,2 W 1 BTKN
Typ očnicového filtru 2C
Stupeň tónování skla 1,2
Identifikace výrobce, sklo W
Optická třída skla 1
Mechanická/teplotní odolnost skla B; T; T; Š
Materiál kotouče Polykarbonát
Tónovací kotouč Čiré
Vlastnosti kotouče Nezamlžuje se; Odolné vůči poškrábání; Sklo vyměnitelné; UV400
Norma EN 166; EN 170
Kategorie ochrany II
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 096576 CLEAR
EAN / GTIN 4031101942308
Číslo výrobce 9320415
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

Brýle s plným výhledem bez obsahu kovů s maximálně optimalizovaným zorným polem díky designu skel bez rámečku. Měkká adaptivní izolace přiléhající k obličeji a nepřímý systém odvětrávání nabízejí vysoký komfort při nošení i pro uživatele korekčních brýlí. Povrchová uvex supravision ETC je odolná proti poškrábání a je z obou stran chráněná proti zamlžení.

Norma:

EN 166; EN 170

Poznámka:

Pro tento model jsou dostupné výměnné náhradní disky, které dodáváme na objednávku.