Vollsicht-Schutzbrille uvex megasonic ETC, Scheibentönung: CLEAR

Artikel-Nr.: 096576 CLEAR
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
149 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheibentönung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Anthrazitgrau
Serie uvex megasonic
beschriebenes Teil Rahmen; Kopfband
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Überbrille ja
Transmissionsgrad 91 %
Rahmenkennzeichnung W 166 34 BT CE
Herstellerkennung Rahmen W
Farbe blau; grau
Bezugsstandards Rahmen EN 166
Spezifische Einsatzbereiche Rahmen 3; 4
Mechanische / thermische Beständigkeit Rahmen B; T
Eigenschaften Rahmen Kopfband einsetzbar; Seitenschutz; metallfrei
Produktart Vollsichtschutzbrille
Scheibenkennzeichnung 2C-1,2 W 1 BTKN
Scheibenfiltertyp 2C
Tönungsstufe Scheibe 1,2
Herstellerkennung Scheibe W
Optische Klasse Scheibe 1
Mechanische / thermische Beständigkeit Scheibe B; T; N; T
Material Scheibe Polycarbonat
Tönung Scheibe klar
Eigenschaften Scheibe Scheibe austauschbar; UV400; beschlagfrei; kratzfest
Norm EN 166; EN 170
Schutzkategorie II
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 096576 CLEAR
EAN / GTIN 4031101942308
Herstellernummer 9320415
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Ausführung:

Metallfreie Vollsichtbrille mit maximal optimierten Sichtfeld durch rahmenloses Scheibendesign. Die weiche, adaptive Gesichtsauflage und das indirekte Belüftungssystem bieten hohen Tragekomfort, auch für Brillenträger. Mit uvex supravision ETC Beschichtung kratzfest und beidseitig beschlagfrei.

Norm:

EN 166; EN 170

Hinweis:

Für dieses Modell gibt es auswechselbare Ersatzscheiben, welche auf Anfrage erhältlich sind.