Gafas protectoras integrales uvex megasonic ETC, Matiz lunas: CLEAR

Número de artículo: 096576 CLEAR
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
148 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Matiz lunas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris antracita
Serie uvex megasonic
Pieza descrita Rahmen; Kopfband
Directiva / etiquetado Identificación CE
Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Sobregafas
Grado de transmisión 91 %
Identificación de la montura W 166 34 BT CE
Código del fabricante del marco W
Color azul; gris
Normas de referencia del marco EN 166
Ámbitos de aplicación específicos del marco 3; 4
Resistencia mecánica/térmica del marco B; T
Características montura Banda para la cabeza; Protección lateral; Sin metal
Tipo de producto Gafas protectoras de visión total
Identificación del cristal 2C-1,2 W 1 BTKN
Tipo de filtro de los cristales 2C
Nivel de tintado del cristal 1,2
Código del fabricante del cristal W
Clase óptica del cristal 1
Resistencia mecánica/térmica del cristal B; T; N; T
Material cristal Policarbonato
Tinte de los cristales Transparente
Características cristal Lente intercambiable; No se empaña; UV400; resistente a los arañazos
Norma EN 166; EN 170
Categoría de protección II
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 096576 CLEAR
EAN / GTIN 4031101942308
Número del fabricante 9320415
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

Gafas integrales sin metal con campo visual optimizado máximo gracias al diseño de la muela sin bastidor. El suave acolchado adaptable de la cara y el sistema de ventilación indirecta ofrecen una gran comodidad de uso, incluso para usuarios de gafas. Con revestimiento uvex supravision ETC, resistente a los arañazos y antiempañamiento en ambos lados.

Norma:

EN 166; EN 170

Nota:

Para este modelo hay discos de repuesto reemplazables disponibles, que están disponibles bajo petición.