• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Comodi occhiali di protezione Tora™ CCS

Codice art.: 096212 CLEAR
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tinta delle lenti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Protezione UV: Standard
  • Materiale lenti: Policarbonato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Tora™
Marcatura della montatura 3M EN 166 FT CE
Marcatura lenti 2C-1,2 3M 1 FT
Protezione UV Standard
Materiale lenti Policarbonato
Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 096212 CLEAR
EAN / GTIN 4046719416400
Codice del produttore 7000043086
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Occhiali protettivi leggeri dal design sportivo, dotati di stanghette flessibili e di lenti antiappannamento resistenti ai graffi. Tappi auricolari con fascetta per fissaggio alle stanghette degli occhiali. In questo modo le protezioni visive e auricolari sono sempre a portata di mano. La fascetta delle protezioni auricolari può essere usata anche come nastro elastico per occhiali. Fornitura senza protezioni auricolari.

Norma:

EN 160; EN 170

Per:

Tappi auricolari con cordoncino.

Download & documenti

Prodotti correlati