• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Comfort-veiligheidsbril Tora™ CCS

Artikelnummer: 096212 CLEAR
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tint Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • UV-bescherming: Standaard
  • Materiaal: Polycarbonaat

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Tora™
Montuuraanduiding 3M EN 166 FT CE
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 3M 1 FT
UV-bescherming Standaard
Materiaal Polycarbonaat
Producttype Veiligheidsbril

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 096212 CLEAR
EAN/GTIN 4046719416400
Nummer fabrikant 7000043086
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Sportieve, lichte veiligheidsbril met flexibele pootjes en krasvaste glazen die niet beslaan. Oordopjes met koord kunnen aan de pootjes worden bevestigd. Hierdoor zijn oog- en gehoorbescherming steeds binnen handbereik. Het koord van de oordopjes kan bovendien als brillenkoord worden gebruikt. Levering zonder oordopjes.

Norm:

EN 160; EN 170

T.b.v.:

Oordopjes met koord.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan