• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

3M Komfort-Schutzbrille Tora™ CCS

Artikel-Nr.: 096212 CLEAR
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheibentönung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Tora™
Herstellerbezeichnung Tora™ CCS
Überbrille nein
Farbe transparent
Produktart Bügelbrille
Scheibenkennzeichnung 2C-1,2 3M 1 FT
Scheibenfiltertyp 2C
Tönungsstufe Scheibe 1,2
Herstellerkennung Scheibe 3M
Optische Klasse Scheibe 1
Mechanische / thermische Beständigkeit Scheibe F; T
Material Scheibe Polycarbonat
Tönung Scheibe klar
Eigenschaften Scheibe Standard UV-Schutz; beschlagfrei; kratzfest
Norm EN 166; EN 170

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 096212 CLEAR
EAN / GTIN 4046719416400
Herstellernummer 7000043086
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Sportliche, leichte Schutzbrille mit flexiblen Bügeln sowie beschlagfreien und kratzfesten Scheiben. Gehörschutzstöpsel mit Band kann am Brillenbügel befestigt werden. Somit sind Augen- und Gehörschutz stets griffbereit. Das Gehörschutzband kann zusätzlich als Brillenband genutzt werden. Lieferung ohne Gehörschutz.

Norm:

EN 160; EN 170

Passend für:

Gehörschutzstöpsel mit Kordel.